Eriks

Gleitringdichtung TAO 085 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12424613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

686,50 €/ Stückexkl. MwSt

803,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
14.8 mm
Außendurchmesser Rotor
107.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
108.2 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
108.2 mm
d3
107.5 mm
I4
14.8 mm