853,50 €/ Stückexkl. MwSt
998,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 73 mm |
Außendurchmesser Rotor | 100 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 104 mm |
Einbaulänge Rotor | 58 mm |
Einbaulänge Stator | 15 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 80 mm |
d7 | 104 mm |
d3 | 100 mm |
l1 | 58 mm |
I4 | 15 mm |