Eriks

Gleitringdichtung TAO 080 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12424274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

653,50 €/ Stückexkl. MwSt

764,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
73 mm
Außendurchmesser Rotor
100 mm
Kammerdurchmesser Stator
104 mm
Einbaulänge Rotor
58 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
100 mm
l1
58 mm
I4
15 mm