Eriks

Gleitringdichtung TAO 075 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12423874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

589,50 €/ Stückexkl. MwSt

689,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
69 mm
Außendurchmesser Rotor
98 mm
Kammerdurchmesser Stator
99 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
98 mm
l1
55 mm
I4
14 mm