Eriks

Gleitringdichtung TAO 075 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

705,00 €/ Stückexkl. MwSt

824,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
69 mm
Außendurchmesser Rotor
98 mm
Kammerdurchmesser Stator
99 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
98 mm
l1
55 mm
I4
14 mm