776,00 €/ Stückexkl. MwSt
907,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 67 mm |
Außendurchmesser Rotor | 90 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 92 mm |
Einbaulänge Rotor | 54 mm |
Einbaulänge Stator | 13 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 90 mm |
l1 | 54 mm |
I4 | 13 mm |