Eriks

Gleitringdichtung TAO 070 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

776,00 €/ Stückexkl. MwSt

907,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
67 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
54 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
54 mm
I4
13 mm