Eriks

Gleitringdichtung TAO 068 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

757,00 €/ Stückexkl. MwSt

885,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
56.96 mm
Außendurchmesser Rotor
89 mm
Kammerdurchmesser Stator
90.9 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
l1
43.66 mm
I4
13.3 mm