Eriks

Gleitringdichtung TAO 068 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

757,00 €/ Stückexkl. MwSt

885,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
13.3 mm
Außendurchmesser Rotor
89 mm
Kammerdurchmesser Stator
90.9 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
I4
13.3 mm