Eriks

Gleitringdichtung TAO 068 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

659,50 €/ Stückexkl. MwSt

771,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
55.8 mm
Außendurchmesser Rotor
89 mm
Kammerdurchmesser Stator
90.9 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
l1
42.5 mm
I4
13.3 mm