542,00 €/ Stückexkl. MwSt
634,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 68 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 67.275 mm |
Außendurchmesser Rotor | 89 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 90.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 53.975 mm |
Einbaulänge Stator | 13.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 68 mm |
d7 | 90.9 mm |
d3 | 89 mm |
l1 | 53975 mm |
I4 | 13.3 mm |