511,50 €/ Stückexkl. MwSt
598,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 65 mm |
Außendurchmesser Rotor | 84 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 85.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 52 mm |
Einbaulänge Stator | 13 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85.4 mm |
d3 | 84 mm |
l1 | 52 mm |
I4 | 13 mm |