Eriks

Gleitringdichtung TAO 065 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12422750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

511,50 €/ Stückexkl. MwSt

598,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
84 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.4 mm
Einbaulänge Rotor
52 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
84 mm
l1
52 mm
I4
13 mm