Eriks

Gleitringdichtung TAO 063 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

613,50 €/ Stückexkl. MwSt

717,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
66 mm
Außendurchmesser Rotor
81 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
81 mm
l1
55 mm
I4
11 mm