699,00 €/ Stückexkl. MwSt
817,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 64.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 78 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 80.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 13.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 80.4 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 13.3 mm |