Eriks

Gleitringdichtung TAO 060 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12422138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
64.3 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
80.4 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
78 mm
l1
51 mm
I4
13.3 mm