Eriks

Gleitringdichtung TAO 058 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12421805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
63.3 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
78.4 mm
Einbaulänge Rotor
50 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
76 mm
l1
50 mm
I4
13.3 mm