Eriks

Gleitringdichtung TAO 055 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

617,00 €/ Stückexkl. MwSt

721,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
60.3 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75.4 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
13.3 mm