Eriks

Gleitringdichtung TAO 053 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

680,00 €/ Stückexkl. MwSt

795,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
26.8 mm
Außendurchmesser Rotor
70 mm
Kammerdurchmesser Stator
71.7 mm
Einbaulänge Rotor
14.5 mm
Einbaulänge Stator
12.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
71.7 mm
d3
70 mm
l1
14.5 mm
I4
12.3 mm