680,00 €/ Stückexkl. MwSt
795,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 53 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 36.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 70 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 71.7 mm |
Einbaulänge Rotor | 24.5 mm |
Einbaulänge Stator | 12.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 71.7 mm |
d3 | 70 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 12.3 mm |