Eriks

Gleitringdichtung TAO 053 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

600,50 €/ Stückexkl. MwSt

702,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
12.3 mm
Außendurchmesser Rotor
70 mm
Kammerdurchmesser Stator
71.7 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Einbaulänge Stator
12.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
71.7 mm
d3
70 mm
I4
12.3 mm