Eriks

Gleitringdichtung TAO 050 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

588,50 €/ Stückexkl. MwSt

688,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
54.6 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.3 mm
Einbaulänge Rotor
43 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
66 mm
l1
43 mm
I4
11.6 mm