588,50 €/ Stückexkl. MwSt
688,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 54.6 mm |
Außendurchmesser Rotor | 66 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 69.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 43 mm |
Einbaulänge Stator | 11.6 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 50 mm |
d7 | 69.3 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 43 mm |
I4 | 11.6 mm |