Eriks

Gleitringdichtung TAO 050 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12420645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

476,50 €/ Stückexkl. MwSt

557,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
54.6 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.3 mm
Einbaulänge Rotor
43 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
66 mm
l1
43 mm
I4
11.6 mm