557,00 €/ Stückexkl. MwSt
651,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 53.6 mm |
Außendurchmesser Rotor | 64 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 68.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 42 mm |
Einbaulänge Stator | 11.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 68.4 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 11.6 mm |