Eriks

Gleitringdichtung TAO 048 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12420301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

468,00 €/ Stückexkl. MwSt

547,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
53.6 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
68.4 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
64 mm
l1
42 mm
I4
11.6 mm