Eriks

Gleitringdichtung TAO 045 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

542,00 €/ Stückexkl. MwSt

634,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
48.1 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
64 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
61 mm
l1
36.5 mm
I4
11.6 mm