Eriks

Gleitringdichtung TAO 043 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

521,50 €/ Stückexkl. MwSt

610,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
47 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
62 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
43 mm
d7
62 mm
d3
59 mm
l1
35 mm
I4
12 mm