521,50 €/ Stückexkl. MwSt
610,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 47 mm |
Außendurchmesser Rotor | 59 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 62 mm |
Einbaulänge Rotor | 35 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 42 mm |
d7 | 62 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 12 mm |