Eriks

Gleitringdichtung TAO 042 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

473,00 €/ Stückexkl. MwSt

553,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
42 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
47 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
62 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
42 mm
d7
62 mm
d3
59 mm
l1
35 mm
I4
12 mm