Eriks

Gleitringdichtung TAO 040 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

493,50 €/ Stückexkl. MwSt

577,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
44.8 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
10.8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
34 mm
I4
10.8 mm