360,00 €/ Stückexkl. MwSt
421,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 44.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 56 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 58 mm |
Einbaulänge Rotor | 34 mm |
Einbaulänge Stator | 10.8 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d3 | 56 mm |
l1 | 34 mm |
I4 | 10.8 mm |