Eriks

Gleitringdichtung TAO 038 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12418523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

334,00 €/ Stückexkl. MwSt

390,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
41.3 mm
Außendurchmesser Rotor
53 mm
Kammerdurchmesser Stator
55 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
53 mm
l1
31 mm
I4
10.3 mm