Eriks

Gleitringdichtung TAO 035 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12418131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

311,00 €/ Stückexkl. MwSt

363,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
52 mm
Einbaulänge Rotor
28 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
49 mm
l1
28 mm
I4
11 mm