Eriks

Gleitringdichtung TAO 033 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

373,00 €/ Stückexkl. MwSt

436,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
28 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
11 mm