Eriks

Gleitringdichtung TAO 032 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

359,00 €/ Stückexkl. MwSt

420,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
38.5 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
28 mm
Einbaulänge Stator
10.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
10.5 mm