317,00 €/ Stückexkl. MwSt
370,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 38.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 46 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 48 mm |
Einbaulänge Rotor | 28 mm |
Einbaulänge Stator | 10.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 46 mm |
l1 | 28 mm |
I4 | 10.5 mm |