Eriks

Gleitringdichtung TAO 030 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12416804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

246,50 €/ Stückexkl. MwSt

288,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
43 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
10.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
24.5 mm
I4
10.5 mm