246,50 €/ Stückexkl. MwSt
288,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 35 mm |
Außendurchmesser Rotor | 43 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 45 mm |
Einbaulänge Rotor | 24.5 mm |
Einbaulänge Stator | 10.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 43 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 10.5 mm |