Eriks

Gleitringdichtung TAO 028 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

314,00 €/ Stückexkl. MwSt

367,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
33.5 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
42 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm
I4
9 mm