Eriks

Gleitringdichtung TAO 026 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

267,50 €/ Stückexkl. MwSt

312,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
26 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
37 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
26 mm
d7
40 mm
d3
37 mm
l1
24.5 mm
I4
8 mm