209,50 €/ Stückexkl. MwSt
245,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 26 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 32.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 37 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 40 mm |
Einbaulänge Rotor | 24.5 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 26 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 37 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 8 mm |