244,00 €/ Stückexkl. MwSt
285,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 244,00 € | - |
5+ | 207,40 € | 15.00% |
10+ | 195,20 € | 20.00% |
20+ | 183,00 € | 25.00% |
35+ | 170,80 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 32 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 38 mm |
Einbaulänge Rotor | 24.5 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 25 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 7.5 mm |