198,00 €/ Stückexkl. MwSt
231,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 32 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 38 mm |
Einbaulänge Rotor | 24.5 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 25 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 7.5 mm |