Eriks

Gleitringdichtung TAO 025 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12415758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

198,00 €/ Stückexkl. MwSt

231,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
38 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
36 mm
l1
24.5 mm
I4
7.5 mm