Eriks

Gleitringdichtung TAO 024 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12415382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

189,50 €/ Stückexkl. MwSt

221,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
30.5 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
38 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
38 mm
d3
35 mm
l1
23 mm
I4
7.5 mm