Eriks

Gleitringdichtung TAO 022 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12414850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

178,00 €/ Stückexkl. MwSt

208,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
33 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
21.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm