Eriks

Gleitringdichtung TAO 020 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

205,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
27.5 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
20 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
7.5 mm