Eriks

Gleitringdichtung TAO 019 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

224,50 €/ Stückexkl. MwSt

262,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
19 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
27.5 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Einbaulänge Rotor
20 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
19 mm
d7
31 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
7.5 mm