Eriks

Gleitringdichtung TAO 018 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12413846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

172,00 €/ Stückexkl. MwSt

201,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
26.5 mm
Außendurchmesser Rotor
29 mm
Kammerdurchmesser Stator
30 mm
Einbaulänge Rotor
18.5 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
29 mm
l1
18.5 mm
I4
8 mm